Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 5x4mm² Serie 222 32A 400V Cage-Clamp grau 222-415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2690843
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2220415
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
CLASSIC-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe grau; Umgebungstemperatur max. 40 °C; 2,50 mm²; grau Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: grau, Anzahl der Klemmstellen: 5, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,08...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,08...2,5 mm², AWG-Bereich: 12...28, Nennquerschnitt: 0,8...4 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: false, Mit Betätigungshebeln: true Ausführung: 5 Leiter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
222-415
Ident Code:
2220415
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1160
40
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,20428*
€ 0,28428*
Lager 6808
1480
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
2 Tage
160
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,53273*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37783*
€ 0,53783*
2 Tage
11680
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3844*
€ 0,5444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 35,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 65,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.