Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMPU-Stahlnadel blau 500 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPU-Stahlnadel blau 500 16
IMPU-Stahlnadel blau 500 16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95975277
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360164
EAN/GTIN:
     4012195293118
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe

IMPU-Stahlnadel blau 500 16

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0363*
1 Tag
100
1
€ 4,99*
ab € 0,025*
€ 0,0377*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0378*
38 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,0264*
€ 0,038*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,032*
€ 0,0467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 2,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 2,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 3,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 4,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.