Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelklammer 2x5 NYM3x1 5 PA lgr 2034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer 2x5 NYM3x1 5 PA lgr 2034
Kabelklammer 2x5 NYM3x1 5 PA lgr 2034
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95975817
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205041
EAN/GTIN:
     4012195211396
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabelklammer 2x5 NYM3x1 5 PA lgr 2034

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3463*
€ 0,4763*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3682*
€ 0,5082*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5802*
€ 0,7702*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5978*
€ 0,7978*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,588*
€ 0,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7978*
€ 0,94938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7678*
€ 0,91368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6978*
€ 0,83038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6678*
€ 0,79468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,29906*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.