Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2034 Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 PA lichtgrau RAL7035 2205041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0021220
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205041
EAN/GTIN:
     4012195211396
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
OBO Kabelklammern 2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2034 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2032 bis 2034 Standardausführung für allgemeine Anwendung, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm mit Distanzstück 13 mm, Befestigungsloch 6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,3463*
€ 0,4763*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3682*
€ 0,4982*
50
€ 5,46*
ab € 0,5802*
€ 0,7802*
50
€ 3,90*
ab € 0,5978*
€ 0,7978*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 0,588*
€ 0,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3963*
€ 0,4716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,3005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.