Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2612002 Herst.-Nr.: 2205041 EAN/GTIN: 4012195211396 |
| |
|
| | |
| Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø. Farbe: grau, Halogenfrei: true, geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 10, Mit Dübel: false, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: false, geeignet für Funktionserhalt: false VPE: 50 Anz. Kabel max.: 10 Maße L (mm): 166 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 2034 | Ident Code: | 2205041 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,3463* | € 0,4663* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3682* | € 0,4982* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5902* | € 0,7802* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,5978* | € 0,7978* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,598* | € 0,918* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|