Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99267024 Herst.-Nr.: 151-01456 EAN/GTIN: 4031026539805 |
| |
|
| | |
| Befestigungselement 150,5x34,9 mm 151-01456(200) Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12,7..19,5 mm | Mit Abstand zur Wand: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 383,31* | € 405,34* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 383,57* | € 440,38* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 388,42* | € 444,73* | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 431,04* | € 452,13* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 455,63* | € 518,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,9421* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|