Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151-01456 RCB30LM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02433030
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01456
EAN/GTIN:
     4031026539805
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenvers
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Bündeln, Dämpfung, Isolierung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Klemmen, Ratchet P Clamp, Schelle, Schellen, Snapper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 383,14*
€ 405,88*
1
Frei Haus
ab € 384,85*
€ 443,33*
1
Frei Haus
ab € 390,02*
€ 447,58*
20
€ 5,95*
ab € 431,35*
€ 452,70*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 452,98*
€ 520,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,70*
€ 619,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,90*
€ 615,111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 487,93*
€ 580,6367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,62*
€ 567,1778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,98*
€ 539,0462
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,2649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.