Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 383,5x12,7 mm,schw 111-12302(300)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267971
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12302
EAN/GTIN:
     4031026311661
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 383,5x12,7 mm,schw 111-12302(300)

Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse. Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
383,5 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
105..9,5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 187,359*
€ 225,978*
1
Frei Haus
ab € 192,021*
€ 232,662*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 199,392*
€ 239,853*
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 206,361*
€ 247,182*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 213,501*
€ 255,201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,853*
€ 285,42507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,064*
€ 284,48616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,274*
€ 277,59606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,364*
€ 266,99316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,392*
€ 237,27648
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,66464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.738,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.005,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 284,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.