Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 383,5x12,7mm schlagzäh hitze-UV sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2636484
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     WSR-PA66HIRHSUV-BK(300)
EAN/GTIN:
     4031026311661
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse. Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser. Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlastanwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht einen Einbau auch bei engen Platzverhältnissen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 383,5 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,4 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 105 mm, Min. Haltekraft: 535 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 12,7 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
WSR-PA66HIRHSUV-BK(300)
Ident Code:
111-12302
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 187,80*
€ 225,978*
1
Frei Haus
ab € 192,402*
€ 232,662*
1
Frei Haus
ab € 198,894*
€ 239,853*
Lager 6232
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 206,862*
€ 247,182*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 212,382*
€ 255,201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 247,182*
€ 294,14658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,401*
€ 287,26719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,161*
€ 276,27159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,862*
€ 246,16578
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,68954* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 988,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.734,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.002,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 283,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.