Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 383,5x12,7 mm,schw 111-12302(300)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99267971
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12302
EAN/GTIN:
     4031026311661
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 383,5x12,7 mm,schw 111-12302(300)

Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse. Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlastanwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
383,5 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
105..9,5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 193,695*
€ 231,594*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 199,044*
€ 238,404*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 200,91*
€ 239,919*
1
Frei Haus
ab € 205,092*
€ 245,772*
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 205,152*
€ 246,381*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,404*
€ 283,70076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,813*
€ 282,99747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,943*
€ 274,82217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,082*
€ 266,65758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,044*
€ 236,86236
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,66348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.812,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.919,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.