Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,1qmm-6qmm, grau OTTA 6-P/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,1qmm-6qmm, grau OTTA 6-P/P
Durchgangsklemme 0,1qmm-6qmm, grau OTTA 6-P/P
Artikel-Nr.:
     6012C-99457097
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790404
EAN/GTIN:
     4017918005511
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

Durchgangsklemme 0,1qmm-6qmm, grau OTTA 6-P/P

Bolzenanschlussklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,1..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,2363*
€ 3,9769*
1
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 4,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2781*
€ 4,9381*
1
€ 5,95*
ab € 3,32767*
€ 5,00767*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,70*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0790417
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0790475
ab € 23,175*
Zubehör
Phoenix Contact
0790420
ab € 27,099*
Zubehör
Phoenix Contact
0790608
ab € 5,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3026036
ab € 0,767*
Zubehör
Phoenix Contact
3026049
ab € 1,031*
Zubehör
Phoenix Contact
3026050
ab € 1,316*
Zubehör
Phoenix Contact
3026052
ab € 1,796*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0310541
ab € 8,003*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,683*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.