Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA200 Spanntechnik DAS80 2800 ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager DAS802800ELN Elektrogehäusezubehör
Hager DAS802800ELN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6013-50758359
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAS802800ELN
EAN/GTIN:
     4012740903059
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule

DA200 Spanntechnik DAS80 2800 ELN

Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
300 mm
Säulenhöhe:
2800..3100 mm
Säulentiefe:
65 mm
Säulenbreite:
98 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule tehalit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 435,81*
€ 515,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,21*
€ 515,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 438,92*
€ 516,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 468,91*
€ 553,40*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.