Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanntechnik 2,8-3,1m eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2197186
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DAS802800ELN
EAN/GTIN:
     4012740903059
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge. Ausführung: einseitig, Kabeleinführung: oben, Verstellbar: true, Befestigungsart: spannen, Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1, Anzahl der Trennwände: 1, Nutzbarer Querschnitt: 5400 mm², Oberteilbreite: 80 mm, Säulenhöhe: 2800...3100 mm, Werkstoff der Installationssäule: Aluminium, Werkstoff des Oberteils: Aluminium, Durchgehendes Profil: true, Ortsveränderlich: false, Säulenform: rechteckig, Oberflächenschutz Säule: anodisiert/eloxiert, Farbe Oberteil: Aluminium, Höhenausgleich: 300 mm, Farbe der Säule: Aluminium, Oberfläche Oberteil: unbehandelt, Vorverdrahtet: false, Werkstoff der Installationssäule halogenfrei: true, Werkstoff des Oberteils halogenfrei: true, Werkstoffgüte Installationssäule: sonstige, Werkstoffgüte Oberteil: sonstige, Säulentiefe: 65 mm, Tiefe des Oberteils: 15 mm, Säulenbreite: 98 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Geeignet für Bodenmontage: true: * Höhe (m) feste Decke: 2,8-3,1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
DAS802800ELN
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule hager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 438,03*
€ 513,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,81*
€ 514,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 438,18*
€ 515,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 439,39*
€ 520,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 471,98*
€ 552,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,97*
€ 658,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,04*
€ 652,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,12*
€ 597,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.