Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Deckenanschlusssäule DAS802800ELN 1seitig 2,8-3,1m Alu L2,75m eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Deckenanschlusssäule DAS802800ELN 1seitig 2,8-3,1m Alu L2,75m eloxiert
Hager Deckenanschlusssäule DAS802800ELN 1seitig 2,8-3,1m Alu L2,75m eloxiert
Artikel-Nr.:
     8604S-2437027
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DAS802800ELN
EAN/GTIN:
     4012740903059
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule
Deckenanschlusssäule DA 200 1-fach 3 Varianten: Deckenanschlusssäule - mit Spanntechnik (S) - mit Klemmtechnik (K) - mit Flextechnik (F) Einfache und schnelle Einmann-Montage möglich Deckenanschlusssäule 1-fach Geräteeinbau: Frontrastende Einbaugeräte mit WAGO WINSTA-Stecksysteme und modularer Blendentechnik oder handesüblicher Geräteeinbau Lieferfarben: ELN, Aluminium natureloxiert und RAL 9010, reinweiß - Bei ELN-Variante Endplatten und beiligende Deckenkaschierung in RAL 9011 graphitschwarz - Bei RAL 9010-Variante Endplatten und beiliegende Deckenkaschierung in RAL 9010, reinweiß - Sonderfarben auf Anfrage Material: - Grundkörper Aluminium - Endplatten Polyamid/Aluminium-Druckguss - Spannmechanismus Stahl Allgemeine Informationen: Leitungsbelegung: Minimal 6x 12 mm und 4x 8 mm DA 200, 1-fach mit Spanntechnik Leicht gewölbtes Profil inkl. Trennwand, vormontierter Libelle, Deckenkaschierung und Erdungszubehör. Zwischendecke/Säulenprofillänge/feste Decke: bis max. 2750
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule hager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 438,03*
€ 513,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,81*
€ 514,10*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 438,18*
€ 515,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 439,39*
€ 520,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 471,98*
€ 552,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,33*
€ 613,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,83*
€ 610,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.