Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladengehäuse 980 x 500 x 1019 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladengehäuse 980 x 500 x 1019 mm
Schubladengehäuse 980 x 500 x 1019 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.01.090
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.01.090
EAN/GTIN:
     4050413018754
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladengehäuse inkl. Schließsystem und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Art.-Nr. WA.01.090
  • Schubladengehäuse leer
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • inkl. Schließsystem und Zylinderschloss
  • Außenmaß: B = 980 x T = 500 x H = 1019 mm
  • Nutzhöhe 900 mm
  • Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
  • Passende Schubladen für die Leergehäuse - individuelle Zusammenstellung
  • Siehe Schubladen Artikel-Nr, WA.60.098.075VA (BLH 75 mm), WA.60.098.100VA (BLH 100 mm), WA.60.098.150VA (BLH 150 mm), WA.60.098.200VA (BLH 200 mm), WA.60.098.250VA (BLH 250 mm), WA.60.098.300VA (BLH 300 mm)

Weitere Merkmale:

  • Es gibt von den Schubladengehäusen in der 500 mm Tiefe 3 Breiten
  • 530 mm, 680 mm und 980 mm
  • Schubladeninnentiefe generell 400 mm

Verschiedene Höhen der Leergehäuse:

  • Bei der Breite 530 mm: Höhen 469, 519, 619, 719, 819, 919 und 1019 mm
  • Bei der Breite 680 mm: Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019 und 1319 mm
  • Bei der Breite 980 mm: Höhen 619, 719, 819, 919, 1019 und 1319 mm

  • Außenmaß: B = 980 x T = 500 x H = 1019 mm
  • Nutzhöhe 900 mm
  • Nutzbreite: 900 x T = 400 mm
  • Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, leergehäuse 400mm tiefe, leergehäuse, schubkastenschrank grau, WA.01.090, Schubladengehäuse, Gehäuse, Schließsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 282,33*
€ 355,36*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 322,15*
€ 388,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,34*
€ 422,80*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,44*
€ 443,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.100VA
ab € 60,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.100VA-75
ab € 77,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.150VA
ab € 64,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.150VA-75
ab € 82,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.200VA
ab € 69,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.200VA-75
ab € 86,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.250VA
ab € 73,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.250VA-75
ab € 91,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.300VA
ab € 78,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.300VA-75
ab € 95,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.075VA
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.