Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 36388 Werkzeugset HeimwerkerInnen in Tasche 31teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A04236
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36388
EAN/GTIN:
     4010995363888
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,0 mm x 100 mm (00687)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 125 mm (00698)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
1x Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4" 150 mm (01481)
1x Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)
1x Wasserpumpenzange Classic durchgesteckt 250 mm (26761)
1x Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057)
1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3 (39040)
1x Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 9-tlg. glanzvernickelt (01222)
1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
in Tasche
Anwendungsbereich:
HeimwerkerInnen
Mengenangaben:
31teilig
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha werkzeugmodul, modul werkzeuge, Wiha, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 110,64*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 87,71*
€ 110,65*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 91,12*
€ 112,44*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 113,98*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 114,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39040
ab € 12,13*
Sonstiges
Wiha
27057
ab € 4,48*
Sonstiges
Wiha
01481
ab € 12,98*
Sonstiges
Wiha
00756
ab € 3,24*
Sonstiges
Wiha
00759
ab € 4,31*
Sonstiges
Wiha
00687
ab € 2,56*
Sonstiges
Wiha
00698
ab € 2,25*
Sonstiges
Wiha
43332
ab € 12,06*
Sonstiges
Wiha
01222
ab € 13,64*
Sonstiges
Wiha
Z21025001
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.