Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 11 160 Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A108632
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 160
EAN/GTIN:
     4003773085904
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
knipex drahtschneider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
180 g
Herst.-Teilenr.:
95 11 160
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, Knipex, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,38*
€ 20,85*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 17,62*
€ 21,23*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 21,69*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 22,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.