Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM90 Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A489332
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM90
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder
Der ABUS Rauchwarnmelder RWM90 löst Alarm aus, sobald Rauchpartikel in die Messkammer gelangen. Er erfasst bis zu 40 Quadratmeter innerhalb eines Raumes und warnt lautstark mit 85 Dezibel vor den gefährlichen und geruchlosen Rauchgasen. So können Sie sich und Ihre Familie/Mitbewohner bei einem Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dank der bedienerfreundlichen, großflächigen Prüftaste kann der Rauchwarnmelder auch in hohen Räumen problemlos getestet werden, zum Beispiel mit einem Besenstiel. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, ertönt ein Piepton als Warnung. Mit dem optional erhältlichen Befestigungsset ABUS Magnetolink® 8000 entfällt das Anbohren der Zimmerdecke.
Features:
Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet
Lieferumfang:
1x ABUS Rauchwarnmelder RWM90 inkl. Batterie + 1x Bedienungsanleitung + 1x Installationsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
102 mm
VdS-Nr.:
EN 14604
Cloud-Anbindung:
nicht cloud-fähig
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 5 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85 dBA
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, ABUS, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 11,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 12,01*
3 Tage
43
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 13,17*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 13,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.