Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein MKAS 355 Kappsäge 355mm 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A579863
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72365460000
EAN/GTIN:
     4014586894447
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Features:
1800 W

max. (45°/90°): 90 mm/
Lieferumfang:
Metallkappsäge MKAS 355 + 1 Sägeblatt für Baustahl + 1 Paar zusätzliche Kohlebürsten + Innensechskantschlüssel 8 mm + Kombischlüssel: Innensechskant 6mm und Kreuzschlitz PH2
Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Gewicht:
24.4 kg
Sägeblatt-Durchmesser:
355 mm
Schnitttiefe max. (45°):
90 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Kappsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 528,10*
€ 573,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 538,47*
€ 590,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 552,55*
€ 590,22*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 559,73*
€ 597,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 585,86*
€ 632,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,12*
€ 752,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,35*
€ 738,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,23*
€ 735,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,19*
€ 716,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,81*
€ 705,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.