Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1976168 Sappie 700mm 0.54kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A603622
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976168
EAN/GTIN:
     4017981003667
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung
Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz
Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht
Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Gewicht:
0.54 kg
Produkt-Art:
Sappie
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Ochsenkopf, OX 172 A-0700
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 77,21*
€ 96,51*
1
€ 4,90*
ab € 80,26*
€ 102,43*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 102,52*
3 Tage
830
4
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 102,72*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 103,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.