Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1962396 Spaltaxt 700mm 2.15kg Kopfgewicht 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A603692
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1962396
EAN/GTIN:
     4017981003476
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Gewicht:
2.15 kg
Kopfgewicht:
1250 g
Besonderheiten:
Schlagschutz
Produkt-Art:
Spaltaxt
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, waldaxt 1250 g, 04017981003476, Ochsenkopf, OX 648 H-1257
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 88,89*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 90,92*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 90,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 75,41*
€ 94,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 78,58*
€ 99,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304678
ab € 3,49*
Sonstiges
Ochsenkopf
1962426
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.