| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4014651200524 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3055750020 EAN/GTIN: 4014651200524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit drei Prüfgriffen, einer Abgreifklemme und flexiblen Messleitungen sowie einem Magnethalter und Gürtelclip. Mit optischem Signal. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Lieferung ohne Batterien. Anwendung: Zur Drehfeldrichtungsanzeige und Anzeige der Phasenspannung L1, L2 und L3. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriebestückung: | 3 x Mignon AA/LR6 | Messkategorie: | CAT III 300 V | Fremdspannungsanzeige: | 400 V–500 V (LED) | Drehfeldrichtungsanzeige: | rechts/links | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3055750020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Spannungsprüfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Benning, Durchgangs-Prüfer, 3055750020, 55750020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (42) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 48,06* | € 59,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 50,46* | € 59,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 50,48* | € 59,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,60* | € 61,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 51,99* | € 61,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|