Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A799312 Herst.-Nr.: 3341230 EAN/GTIN: 4028177041486 |
| |
|
| | |
| SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | SK 3341.230 | Produkt-Art: | Rückkühlanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, PCB Sicherung, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, axiale sicherung, Rittal, SK 3341230, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,99* | € 204,53* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,82* | € 208,51* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,24* | € 209,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 183,64* | € 211,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,21* | € 212,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|