Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akkus für Black und Decker Werkzeug
>
Artikel
DEWALT DCB184G-XJ Werkzeug-Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C042562
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCB184G-XJ
EAN/GTIN:
5035048735862
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Dewalt DCB184G-XJ Ersatz-Akku 18 Volt / 5 Ah (Li-Ion)
Features:
Produktstärken:Robuster und leistungsstarker 18 Volt XR Akku mit 5 Ah Speicherkapazität
Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen durch spezielle Löttechnik
Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
Zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
Trotz kompakter Abmessungen sehr hohe Akku-Speicherkap
Weitere Informationen:
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
DCB184G-XJ
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Akkus & Ladetechnik
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
werkzeugakku liion 18v dewalt
,
akku für dewalt
,
akkus für dewalt
,
DEWALT
,
Akku für Werkzeuge
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,77*
€ 111,06*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,32*
€ 111,06*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,41*
€ 162,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,75*
€ 175,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 175,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT 5035048706794 Nicht kategorisiert
DeWalt
5035048706794
ab € 160,44*
Ähnlich
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 30,13*
Ähnlich
DeWALT DCB547-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB547-XJ
ab € 107,03*
Ähnlich
DeWALT XR Batterie
DeWalt
DCB126-XJ
ab € 64,06*
Ähnlich
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug Ersatz-Akku, 12V / 3Ah
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,22*
Ähnlich
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 12V / 3Ah
DeWalt
DCB124G-XJ
ab € 55,77*
Ähnlich
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 12V / 5Ah
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 75,40*
Ähnlich
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 15Ah
DeWalt
DCB549-XJ
ab € 308,07*
Ähnlich
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 2Ah
DeWalt
DCB183G-XJ
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen