Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl 215963 Müllsack 60l (B x H) 68cm x 73cm 10St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069442
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     215963
EAN/GTIN:
     4008871215963
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Erleichtert die fixe Müllentsorgung im Haushalt.
Der Swirl® Fixierband-Müllbeutel kann mit Hilfe eines elastischen Fixierbands schnell und einfach um den Mülleimerrand gezogen und befestigt werden. So hat er einen sehr festen Halt!
Features:
Reißfest & Dicht Fixierband-Müllbeutel 60 l
Das elastische Fixierband umschließt den Eimerrand fest und verhindert, dass der Müllbeutel in den Mülleimer rutscht
Außerdem kann es zusätzlich zum Verschließen und Tragen verwendet werden
Reißfeste 3-Schicht-Folie und flüssigkeitsdichtem Boden
Aus 80 % recyceltem Plastik
Lieferumfang:
1 Rolle mit 10 Beuteln.
Weitere Informationen:
Höhe:
73 cm
Breite:
68 cm
Volumen:
60 l
Produkt-Art:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl 60 l fixierband müllbeutel, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Swirl, müllbeutel, müllsack, müllsäcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,17*
3 Tage
105
€ 2,90*
ab € 3,35*
€ 5,19*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.