Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl 4006508193394 Müllsack 20l (B x H) 24cm x 45cm 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069462
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006508193394
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Vollständig biologisch abbaubar und bequem zu tragen.
Der Swirl® Bio-Müll-Folienbeutel ist speziell für die Entsorgung von Bio-Abfällen geeignet. Zu 100 % kompostierbar kann dieser Müllbeutel direkt in die Biomüll-Tonne oder auf den Kompostierhaufen gegeben werden.
Features:
Sauber: dank der Tragegriffe bleiben die Hände sauber und der Bio-Müll wird sicher in die Tonne gebracht
Sicher: reißfeste Folie und flüssigkeitsdichter Boden
Ppraktisch: Tragegriff am Beutel zum Verschließen und Tragen, Kompostierbarkeit
Lieferumfang:
1 Rolle mit 6 Beuteln.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 cm
Breite:
24 cm
Volumen:
20 l
Produkt-Art:
Müllsack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,40*
€ 5,26*
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 5,37*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 7,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.