Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4476690 Herst.-Nr.: 7906100719 EAN/GTIN: 4046664041979 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 285 mm | | Höhe | 155 mm | | Gewicht | 1800 g | | Schleifscheibendurchmesser | 140 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2100 g | Leistungen | Leerlaufdrehzahl (min.) | 10000 RPM | | Maximaler Luftstrom | 93.4 l/min | | Maximaler Betriebsdruck | 6.3 bar | Lieferumfang | Sandpapier enthalten | Ja | | Anzahl der Schleifpapiere | 5 | Merkmale | Schleifmachine Sorte | Orbiltal sander | | Produktfarbe | Schwarz, Blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,51* | € 55,97* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 47,38* | € 60,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 51,58* | € 66,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 56,71* | € 72,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,94* | € 74,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|