| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C204992 Herst.-Nr.: 30.3073.01 EAN/GTIN: 4009816039064 |
| |
|
| | |
| Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool oder Teich. Features: Zur 2-fachen Temperaturkontrolle Inkl. 2 Funksendern Höchst- und Tiefstwerte Temperaturalarm mit Aufzeichnung Lieferumfang: Inkl. Temperatursender + Temperatursender (mit Kabel) Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Abm. Basisstation: | 118 x 20 x 74 mm | Innentemperatur: | -40 bis +60 °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Außentemperatur: | -40 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Übertragungssignal: | Funk 433 MHz | Funktionen: | Außentemperatur + Innentemperatur + Einstellbare Zeitzone + Funk-Uhr (DCF77) + MAX-/MIN-We | Gehäusefarbe: | Schwarz | Max. Anzahl Sensoren: | 2 St. | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 85 g | Produkt-Art: | Funk-Thermometer digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,11* | € 43,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,69* | € 44,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,52* | € 60,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|