Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 933.006 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 1.50m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206061
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.006
EAN/GTIN:
     4057298003592
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Bachmann 933.006. Produktfarbe: Weiß, Kabelfarbe: Weiß. Kabellänge: 1,5 m
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Flachstecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 13,49*
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,76*
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 13,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 13,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.