Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 913.173 Schutzkontaktstecker Gummi, Silikon 250V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268741
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.173
EAN/GTIN:
     4016514005598
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Bachmann 913.173. Stromstärke (maximal): 16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
109 mm
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Stecker
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
42 mm
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi + Silikon
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, gummistecker schwarz, gummistecker bachmann, vollgummi stecker, Bachmann, Stecker Vollgummistecker, Stecker Vollgummistecker Spritzwasserschutz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 3,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,88*
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,89*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,35*
€ 9,80*
ab € 3,04*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.