Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummistecker sw, montierbar 913.173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollgummistecker sw, montierbar 913.173
Vollgummistecker sw, montierbar 913.173
Artikel-Nr.:
     3517B-85475569
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.173
EAN/GTIN:
     4016514005598
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker

Vollgummistecker sw, montierbar 913.173

Vollgummi-Stecker Typ442 schwarz mit Knickschutz montierbar Spritzwasserschutz+Hammer-Zeichen für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 3,66*
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,68*
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,73*
1 Tag
932
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.