Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL/9 SM N Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51182
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022087001
EAN/GTIN:
     4013288104816
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.
Lieferumfang:
SW 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Mengenangaben:
9teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
570
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 14,23*
€ 17,60*
2 Tage
611
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 17,97*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 15,00*
€ 18,55*
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 18,55*
1 Tag
380
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 18,89*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,55*
€ 22,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,14*
€ 21,59
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 18,12*
€ 21,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,60*
€ 20,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,10*
€ 20,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,83*
€ 20,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,00*
€ 17,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022050001
ab € 0,76*
Zubehör
Wera
05022066001
ab € 2,66*
Zubehör
Wera
05022052001
ab € 0,76*
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,89*
Zubehör
Wera
05022056001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05022058001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05022060001
ab € 1,64*
Zubehör
Wera
05022062001
ab € 1,76*
Zubehör
Wera
05022064001
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.