Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5-10 mm Kugelkopf lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05022087001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022087001
EAN/GTIN:
     4013288104816
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-teilig lange Ausführung, WERA Hex-Plus-Profil

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf auf langer Schlüsselseite
• durchgehender Sechskant

Ausführung
• Hex-Plus-Profil sorgt für eine größere Anlagefläche mit verringerter Kerbwirkung. Der Schraubenkopf-Zerstörung wird vorgebeugt mit gleichzeitig einem bis zu 20% höher übertragbarem Drehmoment.
• Kugelkopf-Profil erlaubt auch leicht schräge Verschraubungen an schwer zugänglichen Stellen

Lieferung
im verriegelbaren Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Lang
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wera, Inbus-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Einhand-Knarrensatz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, WERA
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 13,78*
€ 20,20*
1 Tag
416
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 20,35*
6 Tage
416
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,57*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 20,75*
Lager 245
254
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022050001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera
05022066001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05022052001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,86*
Zubehör
Wera
05022056001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05022058001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05022060001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera
05022062001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05022064001
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.