Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Diamantbestückter Fräser 4,4mm 7105 26157105JA Kugel-Durchmesser 4.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51589
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26157105JA
EAN/GTIN:
     8710364044849
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
2.4 mm
Kugel-Ø:
4.4 mm
Material:
Hartmetall
Material-Eigenschaft:
diamantbestückt
Produkt-Art:
Frässtift
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,69*
€ 15,88*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 15,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 16,46*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,50*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,25*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,59*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,58*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.