Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa MULTI SPRINT Lötpistole 230V 150W Meißelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52038
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0960ED
EAN/GTIN:
     4003008060829
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Äußerst leichte Schnell-Lötpistole ohne Trafo. Ideal für den Service- und Reparaturbereich durch eine sehr kurze Anheizzeit. Die innenbeheizte ERSADUR-Dauerlötspitze mit erhöhtem Wirkungsgrad wird nur beheizt, solange der Taster gedrückt wird.
Features:
150/75 Watt
Extrem leicht
20 s Anheizzeit
Lieferumfang:
Meißelförmige ERSADUR-Dauerlötspitze 832 ED (3,2 mm).
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Anheizzeit:
20 s
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
150 W
Produkt-Art:
Lötpistole
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, cee-stecker 230v, 04003008060829, Ersa, MULTI SPRINT
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 39,08*
€ 45,63*
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 41,71*
€ 48,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,04*
€ 49,21*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 42,26*
€ 49,21*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 42,35*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
k.A.
ab € 24,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.