Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötpistole Multi Sprint 0960ED 75-150W Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötpistole Multi Sprint 0960ED 75-150W Ersa
Lötpistole Multi Sprint 0960ED 75-150W Ersa
Lötpistole Multi Sprint 0960ED 75-150W Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008060829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3091430075
EAN/GTIN:
     4003008060829
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötpistole MULTI-SPRINT 960ED Ausführung: Äußerst leichtes, trafoloses Modell mit meißelförmiger LF-ERSADUR-Dauerlötspitze 3,2 mm. Die innen beheizte Spitze sorgt in Verbindung mit dem PTC-Heizelement für einen hervorragenden Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch. Durch periodisches Drücken des Tasters kann der Wärmevorschub geregelt werden, da die Spitze nur so lange beheizt wird, wie der Taster gedrückt wird. Max. Lötspitzentemperatur abhängig von Einschaltdauer. Anwendung: Besonders wegen seiner sehr kurzen Anheizzeit ist er ideal für schnelle Einzellötungen, z. B. im Service- und Reparaturbereich, geeignet. Durch die große Auswahl an Lötspitzen kann mit diesem Gerät ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g | 230 g
Leistung:
75 W
Anschlussspannung:
230 V
Lötspitzentemperatur:
max. 450 °C °C
Anheizzeit ca.:
15 s | 20 s
udf_EDE_Katalog:
6482512
Anheizzeit:
15 s
max. Lötspitzentemperatur:
abhängig von der Einschaltdauer °C
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091430075
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, cee-stecker 230v, QR4030366, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Schnelllöter, Lötpistolen, Elektro-Lötpistolen, Schnelllötpistolen, Weichlöttechnik, Schnelllötpistole, Elektrolötpistolen, Elektro-Lötpistole, (elektrisch), Lötgerät, Ersa, Elektrolötpistole, 3091430075, 91430075
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 39,08*
€ 45,63*
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 41,71*
€ 48,78*
€ 4,00*
ab € 42,04*
€ 49,21*
Lager 7
22
€ 4,79*
ab € 42,26*
€ 49,21*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 42,35*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
k.A.
ab € 24,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.