| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C545262 Herst.-Nr.: 16701001 EAN/GTIN: 4031909025661 |
| |
|
| | |
| Der Garagentorantrieb classic ist unser Garagentorantrieb zur komfortablen und automatisierten Steuerung von Schwing und Sektionaltoren.
Der Garagentorantrieb bietet dir zahlreiche Komfortfunktionen wie z. B. Soft-Start/Soft-Stopp, eine interne LED-Beleuchtung sowie einer Hinderniserkennung. Die automatische Hinderniserkennung sorgt dafür, dass das Tor beim Auffahren auf ein Hindernis stoppt und in die Gegenrichtung fährt. Durch eine im Lieferumfang enthaltene externe Entriegelung kannst du auch bei einem Stromausfall dein Garagentor manuell von innen öffnen.
Erleichtere dir deinen Alltag mit diesem elektrischen Garagentorantrieb und öffne den Garagentor ab jetzt per Knopfdruck. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselbund-Handsender kannst du dir und deinem Partner einen Taster an den Schlüssel machen und so schon beim Einbiegen in deine Straße dein Garagentor öffnen.
Der vormontierte Netzstecker kann einfach in eine bereits vorhandene Steckdose eingesteckt werden, so müssen keine weiteren Stromkabel verlegt werden. Zusätzlich hat der Antrieb eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster.
Zusätzlich zu den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselbund-Handsender, ist der Schlüsselbund-Handsender auch einzeln erhältlich. Ebenfalls hast du die Möglichkeit ein Codeschloss (Art.Nr.16991003) z. B. an der Außenwand deiner Garage anzubringen um so das Tor auch bequem über die Eingabe eines Codes zu öffnen. Features: Für nahezu alle Schwing- und Sektionaltore bis 10,5 m² geeignet (max. Torhöhe 2,1 m) Einfache Montage und Inbetriebnahme durch selbstlernende Endlagen Hinderniskennung mit Rücklauffunktion sorgt für Sicherheit Lieferumfang: 1 x Antrieb + 2 x Schlüsselbund-Handsender + 1 x Externe Entriegelung + Umfangreiches Montagezubehör:1 x Toranbinder, gebogen + 2 x Mittenabhängung + 3 x Haltewinkel + 1 x Sturzwinkel + 1 x Torwinkel + 1 x Vielzahnverbinder + 8 x Sechskant-Blechschraube (6 x 15 mm) + 1 x Schraube (6 x 80 mm) mit Sechskantmutter + 1 x Bolzen (8 x 20 mm) + 1 x Sicherungssplint (2 x 20 mm) + 4 x Schraube (8 x 20 mm ) mit Sechskantmutter und Unterlegescheibe + 6 x Dübel (10 mm) + 6 x Sechskantschraube (8 x 60 mm) + 1 x Schlagdorn + 2 x Montagelochband + 3 x Schienen + 2 x Verbinder. Weitere Informationen: | | Länge: | 3140 mm | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Frequenz: | 433 MHz | Zugkraft (max.) (Details): | 700 N | Betriebsspannung: | 230 V | Besonderheiten: | inkl. 2 Handsender | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Garagentorantrieb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 163,13* | € 198,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 162,98* | € 198,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,20* | € 207,22* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,90* | € 207,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,21* | € 405,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|