Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff Sortimentskasten (L x B x H) 335 x 225 x 55mm Anzahl Fächer: 24 feste Unterteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59335
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611900
EAN/GTIN:
     4007228703955
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Transparenter Deckel · Zwei Schnappverschlüsse · Deckel schließt bündig mit den Fachwänden.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
335 mm
Farbe:
blau
Breite:
225 mm
Typ:
611900
Fächer (B x H x T):
52 x 45 x 52 mm (24x)
Fächer:
24
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,85*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 9,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 9,07*
6 Tage
550
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 9,39*
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
ab € 6,05*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
ab € 36,92964*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
ab € 5,45*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
ab € 34,26144*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
ab € 6,09*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
ab € 6,22*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
ab € 34,0314*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
ab € 6,08*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
ab € 5,96*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
ab € 5,43*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
ab € 34,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.