Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-611900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611900
EAN/GTIN:
     4007228703955
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 24 Fächer, blau

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 24 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 4=  52 x 52 x 45 mm                     
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 9,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 9,07*
Lager 724
550
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 9,39*
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
ab € 6,05*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
ab € 36,92964*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
ab € 5,45*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
ab € 34,26144*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
ab € 6,09*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
ab € 6,22*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
ab € 34,0314*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
ab € 6,08*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
ab € 5,96*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
ab € 5,43*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
ab € 34,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.