Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21230 4 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2mm Gesamtlänge 75mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75618
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21230 4
EAN/GTIN:
     4010159212304
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
4.2 mm
Länge:
75 mm
Gewicht:
8.2 g
Durchmesser:
4.2 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
75 mm
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
4.2 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
4.2 mm
Arbeitslänge:
43 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 4,2mm, Heller, Hss-Co, Edelstahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 2,23*
€ 3,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,16*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,67*
€ 4,38*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,42*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,03*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,43*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.