Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Druckluft-Nadelentroster 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79394
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035-5
EAN/GTIN:
     4000896132355
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
In Pistolenform · Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln · 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung · 19 Nadeln Durchmesser 3 mm · 3.200 Schläge/min. · Kälteisolierter Handgriff · Luftverbrauch: 170 l/min. · Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4″) · Betriebsdruck: 6,3 bar · Schalldruckpegel: Lp A 97 dB(A) · Geräteabmessung 330 x 45 x 205 mm · Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Luftverbrauch:
170 l/min
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Nadelentroster
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 235,33*
€ 259,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,22*
€ 265,00*
€ 4,90*
ab € 239,83*
€ 266,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,63*
€ 270,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 306,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.