Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70803 Gartia LED-Gartenleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025042
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70803
EAN/GTIN:
     4020856708031
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Features:
Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
Leistung Max. 20W
Schutzart= IP65, IK06
Lieferumfang:
Pro GARTIA GU10 Gartenl. mit Erdspieß + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
416 mm
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP65 + IK06
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Schutzklasse:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 35,95*
€ 5,00*
ab € 29,45*
€ 39,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,33*
€ 40,00*
€ 3,90*
ab € 30,31*
€ 41,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,48*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.