Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 10A Polklemme Rot 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24432
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930103101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
PKI 10 A
Mit Krallenrand und fest verbundenem, unverlierbarem Isolierkopf. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm zum einfachen Anklemmen von abisolierten Leitungen. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Farbe:
rot
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
14 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 2 mm
Herst.-Teilenr.:
930103101
Typ:
PKI 10 A
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Isolierungsart:
Vollisoliert
Durchgangs-Widerstand:
2 mΩ
Herstellerfarbe:
Rot
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: hirschmann laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, SKS Hirschmann, PKI 10 A, 738-351
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,24*
3 Tage
7
1
€ 9,50*
ab € 1,49*
€ 2,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,71*
100
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 2,96*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.