Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D39973 Herst.-Nr.: RM1100 EAN/GTIN: 4043158001303 |
| |
|
| | |
| Der Thermodifferentialmelder detektiert entstehende Brände und Feuer. Er reagiert auf eine Maximaltemperatur und einen Temperaturanstieg. Diese Indikatoren werden zuverlässig detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Thermodifferenzialmelder wird an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Der Mindestabstand zur Seitenwand beträgt 30 cm. Da der Thermodifferentialmelder – im Gegensatz zu optischen Rauchmeldern – keinen Rauch erkennt, wird er vor allem an Orten mit hoher Staub- und Rauchbelastung (Küchen, Raucherzimmern, Garagen) eingesetzt. Erst wenn eine Maximaltemperatur von 60 °C überschritten ist, oder die Temperatur um mehr als 5 °C innerhalb von 3 Minuten ansteigt, löst der Melder einen Alarm aus. Durch das Verstellen einer Steckbrücke können Sie ihn als NO- oder als NC Melder konfigurieren. Somit passt er zu jeder verdrahteten Alarmanlage. Der Thermodifferenzialmelder wird extern mit 12 V Betriebsspannung versorgt und ist EN54 zertifiziert. Features: Detektion von Temperaturerhöhung Zum Anschluss an Alarmanlagen geeignet Einsetzbar in Feuchträumen Lieferumfang: Thermo-Differenzialmelder + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 46 mm | Durchmesser: | 100 mm | Stromversorgung: | über Alarmanlage | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | <Max/> 30 mA | Schalldruck: | je nach Alarmanlage | Betriebsspannung (Details): | 12 V/DC | Produkt-Art: | Hitzemelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Hitzemelder, Thermo-Differenzialmelder, Wärmemelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, alarmanlage abus, alarmanlage, thermo rauchmelder, ABUS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,61* | € 22,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,59* | € 22,90* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 24,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,02* | € 24,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,81* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|