Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508590 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q013662
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508590
EAN/GTIN:
     4007123566303
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der matt-schwarze Reisestecker von Brennenstuhl ist der ideale Begleiter für Reisen und Urlaube, um Geräte mit italienischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt Stecksystem verwenden zu können. Das Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material. Zudem verfügt der Reiseadapter nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Länder mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...
* Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
* Max. Belastung 16A/250V
Features:
1-er Schutzkontakt-Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit Stecksystem aus Italien, ... für Steckdosen mit Schutzkontakt
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Hinweise:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
USB-Anschluss:
Nein
Max. Nennstrom:
16 A
Für Geräte aus:
Italien
Reiseziel:
Deutschland + Tschechische Republik + Belgien + Polen + Niederlande + Spanien + Schweden +
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Italienisch, netzadapter italien, netzadapter, 04007123566303, Brennenstuhl, Weltreisestecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1088
5
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,45*
3 Tage
1088
1
€ 8,50*
ab € 2,9357*
€ 4,4557*
7 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 4,67*
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,38*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,40*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,78*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,26*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,28*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,93*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.