Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Comfort FLEX 18036-20 13mm 30m 1/2 Zoll 1 St. Schwarz, Orange Gartenschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q017241
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18036-20
EAN/GTIN:
     4078500001717
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gardena gartenschlauch 30 m
gartenschlauch gardena
Der GARDENA Comfort FLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert die optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power-Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: Eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, gleichzeitig aber auch flexibel und einfach in der Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht den Schlauch robust und langlebig. Berstdruck: 25 bar.
Features:
Mit Power Grip Profil
Hochwertiges Spiralgewebe
Qualitätsschlauch für einen Berstdruck von bis zu 25 bar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + orange
Länge:
30 m
Material (Details):
PVC
Schlauch-Innen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Produkt-Art:
Gartenschlauch
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch, GARDENA, Comfort FLEX, garten-schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,32*
€ 35,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,54*
€ 37,52*
14 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 29,80*
€ 39,00*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,08*
€ 39,00*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,96934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18031
ab € 16,92*
Zubehör
Gardena
18033-20
ab € 1,36*
Zubehör
Gardena
18034
ab € 33,35*
Zubehör
Gardena
18039-20
ab € 44,07*
Zubehör
Gardena
18066-20
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.