Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AC-tiveFinder Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52225
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.010A
EAN/GTIN:
     4021563671144
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher

Features:
CAT III 1000 V
Berührungslose Erkennung von 24 V/AC bis 1000 V/AC
Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Breite:
158 mm
Gewicht:
48 g
Typ:
AC-tiveFinder
Messfunktion:
Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
60 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
24 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 19,07*
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 19,07*
€ 5,95*
ab € 15,97*
€ 22,71*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 23,67*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.