Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 233 Hand-Multimeter digital Funk-Display CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52922
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3469334
EAN/GTIN:
     0095969498173
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mit dem Fluke 233 Echteffektiv-Digital-Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul sind Sie auch in ungewöhnlichen Messsituationen äußerst flexibel. Platzieren Sie das abnehmbare Display dort, wo Sie es sehen können und das Messgerät an dem gewünschten Ort. Somit hat das umständliche Hantieren mit Leitungen und Gerät beim Versuch, an schwer erreichbare Stellen zu gelangen, ein Ende. Sie können nun Messungen an schwer erreichbaren Orten durchführen, an denen Maschinen oder Verteilungen von Steuerungen und Schaltanlagen einige Meter voneinander entfernt sind.
Features:
Abnehmbares Anzeige-Modul
TRMS
6000 Counts
Lieferumfang:
Kurzanleitung · Batterien · Messleitungen · Krokoklemmen AC72 · Temperaturfühler · CD-ROM (Benutzerhandbuch).
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
604 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Besonderheiten:
Funk-Display
Grund-Genauigkeit ± %:
0.25 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969498173, Fluke, 233, dmm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 404,21*
€ 448,71*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 418,00*
€ 448,72*
Frei Haus
ab € 416,10*
€ 448,79*
Frei Haus
ab € 406,81*
€ 452,28*
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 457,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,71*
€ 533,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,72*
€ 523,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,98*
€ 491,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,47*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,38*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,00*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,31*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 345,54*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,44*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,14*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,47*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 333,38*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,39*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.