Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 9040EUR Drehfeldmessgerät CAT III 600V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55981
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4014969
EAN/GTIN:
     0095969291361
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen. Das Gerät zeigt über ein LC-Display die drei Phasen und die Phasen-Drehrichtung an.
Features:
LC-Anzeige
Lieferumfang:
Krokodilklemmen · Flexible Prüfspitzen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
124 mm
Breite:
61 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
9040EUR
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LCD
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
700 V
Messbereich V/AC min.:
40 V
Frequenz (min.):
15 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger fluke, drehfeldanzeiger, 095969599474, Fluke, 9040EUR, Drehrichtungsanzeiger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 217,42*
€ 250,51*
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 250,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,56*
€ 260,82*
€ 5,95*
ab € 242,11*
€ 267,43*
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 267,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 962,94*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,67*
Zubehör
Fluke
2435092
ab € 73,46*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.