Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 900017081 Ringkappen-Set (L x B x H) 40 x 2 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q759852
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900017081
EAN/GTIN:
     4006793917316
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Schultergurt
Tragegurt
Lehrlingskoffer
Das 2-teilige, schwarze Ringkappenset ist das passende Zubehör zur Befestigung des PARAT Trageriemens an allen Taschen, die ohne Befestigungsmöglichkeit ausgeliefert wurden. Die Ringkappen können einfach mittels Selbstmontage nachgerüstet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
40 mm
Breite:
2 mm
Produkt-Art:
Ringkappen-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
2
€ 7,90*
ab € 2,715*
€ 3,925*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 7,60*
1
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 7,88*
1
€ 3,90*
ab € 6,23*
€ 8,94*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5471000031
ab € 115,24*
Zubehör
Parat
5380000031
ab € 70,87*
Zubehör
Parat
2460000401
ab € 77,26*
Zubehör
Parat
44000581
ab € 124,06*
Zubehör
Parat
16000571
ab € 88,37*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.